浅野金属工業
AKフックA型
材質
SCS14(SUS316相当)
材質(バネ)
SUS304
内容量
1個
注意
※常時回転する用途には使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04434336
AK1012
160
50
120
21
104
42
23
13
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
04434345
AK1010
60
30
89
19
78
27
20
9
¥
1,230
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください