曜日別特売

OPPテープ

OPPテープ - 大日製罐(DIC)

アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。
有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。
強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。

用途包装用OPPテープ主な用途包装用テープ厚さ(μm)45特性強力内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434406105N透明481000.045
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする