ガードマン
ポリエチレンシューズカバー
ポリエチレンのシューズカバー。
靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。
クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。
色
ブルー
サイズ
フリー
特性
耐水性
材質
ポリエチレン、ラテックス
サイズ(cm)
34±5%
仕様
絞り口ゴム入り、エンボス加工
内容量
1箱(10枚×10ロール)
注意
※炎、火花からの防護性能なし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675619
GM-045
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください