曜日別特売

かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) - エレキット

光が広がって見える拡散タイプ

輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30内容量1個
注意
※かんたんLEDシリーズ基板に直接さし込むだけで光らせることができる5mm、拡散タイプの砲弾型赤色LEDです(接続方向を間違えると光りません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676434AP-L01
300
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする