エレキット
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。
LEDをさし込むだけ!
電源
単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)
基板寸法(mm)
57×31(突起物含まず)
消費電流(mA)
最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)
仕様
【最大LED接続数】6個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676486
AP-181
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください