USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板

USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 - エレキットUSB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 - エレキットUSB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板 - エレキット

USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。
モバイルバッテリーにも対応!

電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)仕様【最大LED接続数】6個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676495AP-182
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする