フォノイコライザーアンプ

フォノイコライザーアンプ - エレキットフォノイコライザーアンプ - エレキットフォノイコライザーアンプ - エレキットフォノイコライザーアンプ - エレキットフォノイコライザーアンプ - エレキット
(1件のレビュー)

アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。
微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。
MMはもちろんMCも使用可能!

対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω)回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz)電源電圧DC 5~12V消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時]基板寸法(mm)100×80仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676599PS-3250
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05676599
2023-06-02
用途: プリアンプへの組み込み

自作真空管アンプへの組み込み用に購入しました。エレキットには同等フォノイコライザー回路を組み込んだプリアンプキット製品もありますが、今回、自分なりの回路で製作してみました。さて、その音質は(笑)。キットそのものは組み立て易く、使用パーツの質も良いと思います。まだ、充分に聴きこんではいませんが、クリアーな音質とS/N比は私の耳には十分満足できる製品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする