エレキット
光センサー・アボイドカー
光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。
障害物をよけて走る!
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(別売)
消費電流(mA)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×60×90
仕様
【はんだ付け箇所数】24ヶ所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676608
TK-743
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください