米検査用 カルトン皿

米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所米検査用 カルトン皿 - 藤原製作所

お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。
米や種などを目視で検査するときに使用します。
穀粒鑑定皿とも言います。

内容量1パック(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
縦(cm)
横(cm)
高さ(cm)
径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676845R-160B丸型--216
5,800
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676854R-160W丸型--216
5,500
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676870S-150B角型15152-
5,800
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676879S-150W角型15152-
5,800
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676888S-180B角型18132-
5,800
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676897S-180W角型18132-
5,800
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676827R-180B丸型--318
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
05676836R-180W丸形--318
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする