土壌水分センサー

土壌水分センサー - ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー - ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー - ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー - ARP(エー・アール・ピー)

土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、温度を同時に測定する事が出来ます。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!
農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。

測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)測定範囲(%)【水分】0~100測定温度範囲(℃)-10~50精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50質量(g)40ケーブル長(m)5内容量1本
関連資料:(1.08MB) (2.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05677055WD-3-WT-5Y
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする