曜日別特売

土壌採土器 断面観察用

土壌採土器 断面観察用 - 藤原製作所土壌採土器 断面観察用 - 藤原製作所土壌採土器 断面観察用 - 藤原製作所

土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます!
深さ15cmの土壌断面を採取できます。
栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です!
ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。
器具構造がシンプルで手入れも容易です。

材質スチール深さ(mm)【採取】150全長(cm)63質量(kg)2.5厚さ(cm)約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05677089-
33,000
32,900
36,190(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする