SPG
電磁ブレーキ付モーター
出力(kW)
0.006
電源
単相
取付角寸法(mm)
60
質量(kg)
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
起動トルク(N・m)
適合ギヤヘッド
コンデンサ容量(μF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542958
S6R06GC-E
100
0.05
1200/1450、S6DA□B1/S6DA□M
3
¥
14,440
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
11543010
S6R06GD-E
200
0.055
1200/1500、S6DA□B1/S6DA□M
0.8
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください