SPG
電磁ブレーキ付モーター
出力(kW)
0.015
電源
単相
取付角寸法(mm)
70
起動トルク(N・m)
0.1
質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合ギヤヘッド
コンデンサ容量(μF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543098
S7R15GC-E
100
1200/1500、S7KA□B1/S7KA□B
6
¥
16,160
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543150
S7R15GD-E
200
1200/1550、S7KA□B1/S7KA□B
1.5
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください