SPG
電磁ブレーキ付モーター
出力(kW)
0.025
取付角寸法(mm)
80
質量(kg)
1.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
起動トルク(N・m)(50/60Hz)
適合ギヤヘッド
起動トルク(N・m)
コンデンサ容量(μF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543229
S8I25GU-E
三相
200
0.35/0.29
1300/1550、S8KA□B1/S8KA□B
-
-
¥
17,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543545
S8R25GC-E
単相
100
-
1250/1500、S8KA□B1/S8KA□B
0.22
10
¥
18,120
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543597
S8R25GD-E
単相
200
-
1250/1500、S8KA□B1/S8KA□B
0.22
2.5
¥
18,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください