SPG
ギアヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付角寸法(mm)
質量(kg)
トルク(N・m)
適合ギヤヘッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543238
S8KA10B
1/10
80
0.43
1.74/1.43
150/180
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543247
S8KA10B1
1/10
80
0.43
1.74/1.43
150/180
¥
6,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543256
S8KA120B
1/120
80
0.61
7.84/7.84
12/15
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543265
S8KA120B1
1/120
80
0.61
7.84/7.84
12/15
¥
8,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543274
S8KA150B
1/150
80
0.61
7.84/7.84
10/12
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543290
S8KA150B1
1/150
80
0.61
7.84/7.84
10/12
¥
8,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543299
S8KA18B
1/18
80
0.43
3.15/2.57
83/100
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543308
S8KA18B1
1/18
80
0.43
3.15/2.57
83/100
¥
6,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543317
S8KA20B
1/20
80
0.57
3.15/2.58
75/90
¥
6,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543326
S8KA20B1
1/20
80
0.57
3.15/2.58
75/90
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543335
S8KA200B
1/200
80
0.61
7.84/7.84
7.5/9
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543344
S8KA200B1
1/200
80
0.61
7.84/7.84
7.5/9
¥
8,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543360
S8KA3.6B
1/3.6
80
0.43
0.63/0.51
416/500
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543369
S8KA3.6B1
1/3.6
80
0.43
0.63/0.51
416/500
¥
6,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543378
S8KA30B
1/30
80
0.57
4.72/3.86
50/60
¥
6,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543387
S8KA30B1
1/30
80
0.57
4.72/3.86
50/60
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543396
S8KA40B
1/40
80
0.57
6.29/5.16
37/45
¥
6,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543405
S8KA40B1
1/40
80
0.57
6.29/5.16
37/45
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543414
S8KA5B
1/5
80
0.43
0.87/0.72
300/360
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543430
S8KA5B1
1/5
80
0.43
0.87/0.72
300/360
¥
6,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543439
S8KA6B
1/6
80
0.43
1.05/0.85
250/300
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543448
S8KA6B1
1/6
80
0.43
1.05/0.85
250/300
¥
6,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543457
S8KA60B
1/60
80
0.61
7.84/6.99
25/30
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543466
S8KA60B1
1/60
80
0.61
7.84/6.99
25/30
¥
8,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543475
S8KA75B
1/75
80
0.61
7.84/7.84
20/24
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543484
S8KA75B1
1/75
80
0.61
7.84/7.84
20/24
¥
8,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543500
S8KA9B
1/9
80
0.43
1.57/1.28
166/200
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543509
S8KA9B1
1/9
80
0.43
1.57/1.28
166/200
¥
6,030
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
返品不可
11543518
S8KA90B
1/90
80
0.61
7.84/7.84
16/20
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543527
S8KA90B1
1/90
80
0.61
7.84/7.84
16/20
¥
8,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください