SPG
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)
質量(kg)
1.6
起動トルク(N・m)
0.16
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543570
S8R25GC-S12
0.025
100
単相
80
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543615
S8R25GD-S12
0.025
200
単相
80
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください