SPG
電磁ブレーキ付モーター
出力(kW)
0.04
電源
三相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)(50/60Hz)
0.63/0.52
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
質量(kg)
2.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543676
S9I40GUL-E
¥
23,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください