SPG
ギアヘッド
取付角寸法(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
質量(kg)
減速比
トルク(N・m)
適合ギヤヘッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543850
S9KB10BL
90
0.73
1/10
2.7/2.23
150/180
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543859
S9KB10B1L
90
0.73
1/10
2.7/2.23
150/180
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543868
S9KB12.5BL
90
0.73
1/12.5
3.37/2.78
120/144
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543877
S9KB12.5B1L
90
0.73
1/12.5
3.37/2.78
120/144
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543886
S9KB120BL
90
1.13
1/120
9.8/9.8
12/15
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543895
S9KB120B1L
90
1.13
1/120
9.8/9.8
12/15
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543904
S9KB150BL
90
1.13
1/150
9.8/9.8
10/12
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543920
S9KB150B1L
90
1.13
1/150
9.8/9.8
10/12
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543929
S9KB18BL
90
0.73
1/18
4.86/4
83/100
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543938
S9KB18B1L
90
0.73
1/18
4.86/4
83/100
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543947
S9KB20BL
90
1.03
1/20
4.86/4.01
75/90
¥
7,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11543956
S9KB20B1L
90
1.03
1/20
4.86/4.01
75/90
¥
8,680
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543965
S9KB200BL
90
1.13
1/200
9.8/9.8
7.5/9
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543974
S9KB200B1L
90
1.13
1/200
9.8/9.8
7.5/9
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543990
S9KB25BL
90
1.03
1/25
6.09/5.01
60/72
¥
7,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543999
S9KB25B1L
90
1.03
1/25
6.09/5.01
60/72
¥
8,680
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544008
S9KB3.6BL
90
0.73
1/3.6
0.97/0.8
416/500
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544017
S9KB3.6B1L
90
0.73
1/3.6
0.97/0.8
416/500
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544026
S9KB36BL
90
1.03
1/36
8.76/7.21
41/50
¥
7,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544035
S9KB36B1L
90
1.03
1/36
8.76/7.21
41/50
¥
8,680
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11544044
S9KB40BL
90
1.03
1/40
9.73/8.02
37/45
¥
7,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544060
S9KB40B1L
90
1.03
1/40
9.73/8.02
37/45
¥
8,680
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544069
S9KB5BL
90
0.73
1/5
1.35/1.11
300/360
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544078
S9KB5B1L
90
0.73
1/5
1.35/1.11
300/360
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544087
S9KB6BL
90
0.73
1/6
1.62/1.33
250/300
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544096
S9KB6B1L
90
0.73
1/6
1.62/1.33
250/300
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544105
S9KB60BL
90
1.13
1/60
9.8/9.8
25/30
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544114
S9KB60B1L
90
1.13
1/60
9.8/9.8
25/30
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544130
S9KB75BL
90
1.13
1/75
9.8/9.8
20/24
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544139
S9KB75B1L
90
1.13
1/75
9.8/9.8
20/24
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544148
S9KB9BL
90
0.73
1/9
2.43/2.0
166/200
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544157
S9KB9B1L
90
0.73
1/9
2.43/2.0
166/200
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544166
S9KB90BL
90
1.13
1/90
9.8/9.8
16/20
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544175
S9KB90B1L
90
1.13
1/90
9.8/9.8
16/20
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください