SPG
レバーシブルモーター
出力(kW)
0.04
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)
0.28
適合ギヤヘッド
1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11544428
S9R40GCL
100
15
2.34
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544455
S9R40GCL-T
100
15
2.5
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544464
S9R40GDL
200
3.5
2.34
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544498
S9R40GDL-T
200
3.5
2.5
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください