レバーシブルモーター

レバーシブルモーター - SPGレバーシブルモーター - SPG
出力(kW)0.06電源単相取付角寸法(mm)90適合ギヤヘッド1250/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
起動トルク(N・m)
コンデンサ容量(μF)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11544507S9R60GCH1000.6252.48
12,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544534S9R60GCH-T1000.6252.65
15,340
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544550S9R60GDH2000.5562.48
12,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544577S9R60GDH-T2000.5562.65
15,340
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする