SPG
レバーシブルモーター
出力(kW)
0.09
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)
0.65
適合ギヤヘッド
1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11544586
S9R90GCH
100
30
2.93
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544604
S9R90GCH-T
100
30
3.15
¥
15,940
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544620
S9R90GDH
200
7
2.93
¥
13,200
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544638
S9R90GDH-T
200
7
3.15
¥
15,940
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください