曜日別特売

Anker PowerPort III Nano 20W

Anker PowerPort III Nano 20W - Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

独自技術 Power IQ 3.0 (Gen2)を搭載:Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
幅広い対応機種:iPhoneやAndroidTMスマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。
優れた保護機能:Ankerの急速充電は、独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用しているため、接続端末のバッテリー劣化・寿命への影響を防ぎます。
iPhone 13にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能。5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。
世界最小・最軽量※一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。
スマートなデジタルライフへ:例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。

入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.6A出力5V:3A / 9V:2.22A最大出力(W)20ポート【出力】USB-Cホワイト対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 1111 Pro11 Pro MaxSE(第2世代)/ XSXS MaxXRX88 Plus 他、alaxy S10S10+S10eS9S9+S8S8+Note98 他、Pixel 544a(5G)/ 4 XL33 XL 他、iPad(第8世代)/ iPad Air(第4世代)/ iPad Pro(第4世代)/ iPad mini(第5世代)他、AirPodsApple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×27×27(プラグ部を含む)質量(g)約30付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機種への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機種への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルをご使用ください。
※Nintendo Switch本体への充電は可能ですが、ドックなどを使用したTVモードでのプレイにはご使用頂けません。
※iPhone8以降の一部iPhoneではバッテリー残量が80%以下の時に接続すると充電開始音が2回鳴る場合がありますが本製品の不具合ではありません。
※本製品はスマートフォンやタブレット端末向けの充電器として設計されています。MacBookやHuawei Matebookなどのノートパソコンをフルスピードで充電するには、少なくとも30Wの出力を備えた充電器が必要です。
※本製品はGalaxy S20 / Note 10 / 10+に対応していますが、各接続機器に付属の充電器より充電スピードは低下します。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12011188A2633N24
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12011188A2633N2413134969A2633N25画像準備中PowerPort III Nano-CD Version-high voltageAnker(アンカー)1個
1,618
税込1,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12011188
2023-02-15
用途: iphone 充電
建設業・工事業

今までiphone付属品と知らないメーカーの2.4Aで充電していたので、このankerに変えたら充電の速さに驚きました。かなり時短になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする