SUN UP
園芸用UVカットセーフティグラス
丸みのあるレンズが顔の正面から側面までをカバーします。
衝撃に強いポリカボネード製レンズ。
紫外線から眼を守ります。
テンプル(つる部)が伸縮するので顔に合わせてフィットします。
用途
刈払作業・庭木の手入れ等で飛来物から眼を保護
質量(g)
37
紫外線遮断率(%)
約94
幅(mm)
約15(テンプル調節)
形状
二眼型
レンズ色
クリア
機能
UVカット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11548120
FM-35
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください