人と心をつなぐ、革新のサウンド
特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング
アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。
音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠イヤホン形状カナル型型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型ドライバーユニット(Φmm)5.8音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)10~40000インピーダンス(Ω)16指向性全指向性感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)周波数帯域(Hz)100~16000通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz)変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK方式スペクトラム拡散方式:FHSS対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBCサンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時)質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9防水性IPX4(イヤホン本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L)RoHS指令(10物質対応)対応仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bitバッテリー容量(Ah)0.64内容量1個