USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック
機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適
汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能
堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)
仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証


