曜日別特売

立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット

立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット - StarTech.com立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット - StarTech.com立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット - StarTech.com立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット - StarTech.com立ち仕事疲労軽減マット スタンディングデスク用立ち作業マット - StarTech.com

疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット
足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション
サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納
低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ
滑り止めつき底面
面取りを施したエッジでつまづきを防止
クリーニングが簡単な防水加工の表面

用途
立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ
人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット
厚さ(mm)18ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)512×770質量(kg)1.3保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応材質高品質ポリウレタン内容量1個
注意
※ハイヒールを履いての疲労軽減マットのご使用は避けて下さい。マット表面への傷の原因となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001537STSMAT
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする