曜日別特売

bobi(ボビ)【ラウンドセット】

bobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ラウンドセット】 - セキスイデザインワークス

フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かな12色のカラーバリエーションも魅力です。

幅(mm)320高さ(mm)500奥行(mm)210投函タイプ前入れ前出し内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
「取扱説明書」をご確認ください
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ポスト本体(スモーキーグレー)12010628AAH68ABスモーキーグレー
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(ホワイト)12010637AAH04ABホワイト
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(ブラック)12010646AAH03ABブラック
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(レッド)12010655AAH07ABレッド
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(ネイビーブルー)12010664AAH05ABネイビーブルー
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(ダークグリーン)12010680AAH06ABダークグリーン
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(メロンイエロー)12010689AAH65ABメロンイエロー
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(ボルドー)12010698AAH41ABボルドー
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(ショコラ)12010707AAH62ABショコラ
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(プリムローズ)12010716AAH66ABプリムローズ
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(アイスグリーン)12010725AAH63ABアイスグリーン
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ポスト本体(オリーブ)12010734AAH67ABオリーブ
68,200
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする