曜日別特売

耐熱ガラス容器 2点セット

耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 2点セット - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。

材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)約1520電子レンジ形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76質量(g)約900使用区分オーブン用/電子レンジ用セット内容角型LLサイズ 2個耐冷温度(℃)-18耐熱温度(℃)350(温度差120)内容量1個
注意
※フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。
※商品サイズ・商品重量・容量は1個あたりです。
※商品サイズ・商品重量はフタ込みです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013218TGS-2Sクリアブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12013209TGS-2Sホワイト
オープン
取扱い終了
12013227TGS-2Sクリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12013218
2026-02-24
用途: 食品保存時に
その他業種

食品の作り置き用に購入しました。
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたりできてフタはパッキン付きで密閉性があり汁物もこぼれにくくなっているので衛生的に安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする