曜日別特売

耐熱ガラス容器 8点セット

耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 8点セット - アイリスオーヤマ

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
料理にも保存にも使いやすいセットです。
重ねてコンパクトに収納できます。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。

材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040電子レンジ形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680使用区分オーブン用/電子レンジ用セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個耐冷温度(℃)-18耐熱温度(℃)350(温度差120)内容量1個
注意
※フタは電子レンジ、オーブン、食洗機には使用できません。
※商品サイズ・商品重量・容量は1個あたりです。
※商品サイズ・商品重量はフタ込みです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013245TGS-8Sクリアブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12013254TGS-8Sクリア
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
12013236TGS-8Sホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12013236TGS-8S12013254TGS-8STGS-8S 耐熱ガラス容器 8点セット アイリスオーヤマ 12013254耐熱ガラス容器 8点セットアイリスオーヤマ1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする