コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能
組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm
頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能
グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換
ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能


