曜日別特売

パーソナルシュレッダー

パーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー - アイリスオーヤマ

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚)寸法(mm)約175×345×414質量(g)5500材質ABS樹脂、PP電源(V)AC100、50/60Hz定格消費電力(W)90投入口幅(mm)約220細断寸法(mm)約4×25細断速度約2.2m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(無負荷時)45コード長さ(m)約1.5安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ保証期間お買い上げ日より1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024120P6HCSV-Bブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
12024129P6HCSV-Wホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする