曜日別特売

フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm)

フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm) - アイリスオーヤマフィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm) - アイリスオーヤマ

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。

口金E12全光束(Lm)約450光色電球色相当電圧(V)100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3.2寸法(Φ×mm)約35×105質量(g)22材質ガラス、PBT定格入力電流(A)0.05配光角度(°)約300寿命設計:20000時間使用場所屋内用明るさランプ全体:小形電球40形相当保証期間お買い上げ日より1年間クリア仕様密閉器具対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024935LDC3L-G-E12-FC
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする