セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35内容量1個