PERMATEX
ラストトリートメントサビ転換剤
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。
腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換
新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプ
エアゾール
液色
透明
成分
アセトン含有量約73g
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(290g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.1MB)
注意
※シミになる恐れがありますので、衣類に付着しないようにしてください。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。
※吸入すると害があるので換気のよい所で使用してください。
※眼、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので、保護具等を着用してください。
※破裂する恐れがあるので、直射日光の当たる所や40℃以上になる所に置かないでください。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※屋外作業の場合、蒸気の吸入を避けるように局所換気を行い、保護マスクを着用してください。
※万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けてください。
※誤って眼に入った場合は、流水で15分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、速やかに石鹸水で洗い流してください。
※作業中に気分が悪くなった場合、直ちに作業を中止し、通気のよい所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12026107
PTX81849
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください