sita(サイタ)
サヤ付竹挽鋸
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち
サビにくいクリアコーティング仕上げ
ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
すべりにくく手になじむラバーグリップ
用途
竹・生竹・木材など切断作業に最適
刃長(mm)
240
全長(mm)
390
板厚(mm)
0.6
切り溝幅(mm)
1.05
刃ピッチ(mm)
1.6
質量(g)
約125
材質
刃:SK4(日本鋼)、グリップ:ABS+TPR、サヤ:ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040344
STNS-240
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください