sita(サイタ)
サヤ付剪定鋸替刃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
切り溝幅(mm)
刃ピッチ(mm)
質量(g)
材質(刃)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040387
SSNM-240K
240
283
0.75
1.15
3
約50
SK4(日本鋼)
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
12040396
SSNM-270K
270
313
0.75
1.15
3
約60
SK4(日本鋼)
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
12040405
SSNM-330K
330
370
1
1.45
4
約90
-
SK5(日本鋼)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください