sita(サイタ)
フィットグリップ雑草鎌
(1件のレビュー)
握りやすいフィットグリップ
ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち
用途
雑草抜き
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
70
全長(mm)
205
柄長さ(mm)
120
質量(g)
約50
アズワン品番
64-5135-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12040457
A629
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください