エレコム
カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
対応機種
2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源
アクセサリーソケット
コネクタ形状
USB-Aポート(メス)×2
質量(g)
約24
発光色
赤・青
保証期間
1年間
その他
すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×65×30(突起部含まず)
定格出力電圧(V)
DC5
使用地区
日本
定格出力電流
合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)
ソケット径(Φmm)
20.8~22.0(対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12041997
EC-DC06BK
¥
2,280
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
24W USBA-2ポート シガーチャージャー
参考になった