曜日別特売

カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット

カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット - エレコム

すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1質量(g)約24発光色赤・青保証期間1年間その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)定格出力電圧(V)DC5使用地区日本定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042006EC-DC07BK
2,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

27W シガーチャージャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする