400Wソーラーパネル

400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル - EcoFlow(エコフロー)

400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。

寸法(cm)約236.5×105.8×2.5効率0.226コネクタ【出力】MC4RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045436SOLAR400W
115,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする