曜日別特売

DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh

DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh - EcoFlow(エコフロー)

DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。
複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。
驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045488ZMR330EB
100,000
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする