曜日別特売

防災非常用蓄電池 大容量5100Wh

防災非常用蓄電池 大容量5100Wh - PRIME STAR(プライム・スター)

蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ
持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。
キャスター付きで簡単に移動可能。

充電時間(時間)8.5質量(kg)80保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧(V)AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネルブラック付属品AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書幅(mm)284高さ(mm)691使用温度範囲(℃)0~45(充電0~40)奥行(mm)559定格出力(W)2000バッテリーリチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄)波形50/60Hz (正弦波)保管温度範囲(℃)-25℃~40バッテリー容量(Wh)5120入力ポートAC90~110V出力ポートAC100V、4ポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045585PR-HUG-5100BK
980,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする