タジマ(田島ルーフィング)
タピス スタイルTS
浮かび上がるラインが、モダンで落ち着きのある空間を演出。
材質
パイル/ナイロンF60%・ポリプロピレンF40%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
500×500
機能
制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
HIGH3.5/LOW2.5
パイル密度
ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12047405
454-714
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047414
454-716
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047430
454-717
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047439
454-719
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。