タジマ(田島ルーフィング)
タピス スタイルWT
木の持つやさしさと繊細さを表現。
耐久性に優れる原着ナイロン使用。
材質
パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)
6.5
寸法(mm)
500×500
機能
制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
HIGH3.5/LOW2.5
パイル密度
ステッチ数値:10.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12047448
4600-5708
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12047457
4600-5709
¥
30,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。