曜日別特売

ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300

ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 - タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 - タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 - タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 - タジマ(田島ルーフィング)ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300 - タジマ(田島ルーフィング)

300mmの高幅サイズ。
壁面と床面の調和を演出します。

材質軟質長尺ビニル床巾木質量(kg)6.7高さ(mm)300長さ(m)9グリーン購入法適合内容量1箱(9m)
注意
【維持管理等におけるご注意】
※一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
※水分や紫外線、化学薬品などの影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12051578WH-32
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12051587WH-75
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12051596WH-76
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12051605WH-77
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12051614WH-96
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする