曜日別特売

ゼネバ

ゼネバ - 長谷川鉄工所

ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。
・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。
両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。
ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。
右回転・左回転ともに運動は同じです。
割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。

材質(ホイール)S50C調質HRC22材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバー径(Φmm)
割り数
外径(Φmm)
軸間距離(mm)
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12159274GH4-100W1564ホイール:142100カムフォロア:2
130,430
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159290GH4-1251994ホイール:177.8125カムフォロア:1
132,800
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159299GH4-125W1994ホイール:177.8125カムフォロア:2
161,070
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159308GH4-1502384ホイール:215.1150カムフォロア:1
247,490
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159317GH4-150W2384ホイール:215.1150カムフォロア:2
292,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159326GH4-1752784ホイール:248.8175カムフォロア:1
340,440
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159335GH4-175W2784ホイール:248.8175カムフォロア:2
386,270
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159344GH4-50814ホイール:71.450カムフォロア:1
74,920
67,980
74,778(税込)
当日出荷
12159360GH4-50W814ホイール:71.450カムフォロア:2
99,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159369GH4-751194ホイール:107.575カムフォロア:1
95,100
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159378GH4-75W1194ホイール:107.575カムフォロア:2
119,960
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159387GH6-1001256ホイール:174.2100カムフォロア:1
140,120
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159396GH6-1251486ホイール:218.7125カムフォロア:1
215,270
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159405GH6-1501806ホイール:261150カムフォロア:1
325,250
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159414GH6-1752046ホイール:305.6175カムフォロア:1
367,420
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159430GH6-50626ホイール:87.950カムフォロア:1
94,290
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159439GH6-60746ホイール:104.760カムフォロア:1
118,910
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159448GH6-75906ホイール:131.275カムフォロア:1
124,420
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159466GH8-1751608ホイール:324.3175カムフォロア:1
370,550
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
12159265GH4-1001564ホイール:142100カムフォロア:1
104,750
取扱い終了
返品不可
12159457GH8-1501448ホイール:279.7150カムフォロア:1
367,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする