曜日別特売

UT Net Ⅱ UTネットⅡ

UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ - GoldenMean(ゴールデンミーン)

魚に優しい「クリアラバーネット」を採用。(.mm厚)
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。半時計回りに回すとシャフトが固定されます。
0mmの大口径丸型ネット一体フレームをネジ式で採用。
シャフトには軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
グリップ部にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)

用途「クリアラバーネット」+「3段伸縮シャフト」+「オリジナルバックルホルダー」採用。「UTネットⅡ」は魚に与えるダメージを軽減するためにクリアラバーネットを「大口径枠」で搭載。簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」、モバイル性に優れた「オリジナルバックルホルダー」採用により、魚種や場所を問わず使用することができるユーティリティーランディングネットです。「バス」「ライトゲーム」「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。シャフト長さ(mm)680~1600(3段伸縮機能付き)自重(g)595材質(ネット)クリアラバーネット(深さ300mm)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:450×450内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052829ガンメタ
7,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052838ブルー
7,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052847レッド
7,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする