26 銀狼王牙 玉の柄
革新的な快適性を備えた銀狼シリーズ玉の柄
際立った操作性を誇るチヌ専用の玉の柄。干満差の大きいエリアでも扱いやすい絶妙なレングス設定に加え、堅牢な張りのあるブランクは、強風下などのタフコンディションにおいても安定した取り込みを可能とする。下栓の水抜き穴を大口径化したことで通気性が向上し、振り出しスピードがさらに向上。従来以上に素早く確実に魚を獲り込むことが可能となった。
新たに搭載された固着防止機構により、勢いよく振り出す場面や、大型魚を垂直に引き上げるような固着しやすいシチュエーションでも安心して使用でき、環境の変化により増加傾向にある大型の真鯛やカンダイといった不意の大物にも対応可能なパワーを備える。
瀬戸内エリアの磯や渚釣りなど、海面から足場が低い場所で釣る機会が多いチヌフカセ釣りは、水平方向に玉の柄を振り出す場面が多い。
そこで、大敵となる「たわみ」が出にくいよう、トーナメントISO玉の柄H55と同等のブランクを採用し、張り感を高めることでタモ入れの精度が向上。さらに、新たに搭載された固着防止機能により、固着ストレスが大幅に軽減されている。
- 全長(m)
- 5.5
- 元径(mm)
- 31.1
- 継数(本)
- 5
- 仕舞(cm)
- 127
- 先径(mm)
- 16.9
- 標準自重(g)
- 445
- カーボン含有率(%)
- 99
- 内容量
- 1個
釣具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74817325 26 銀狼王牙 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74817325-260317-02.jpg)
![注文コード:74817325 26 銀狼王牙 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74817325-260317-04.jpg)















![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)
![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)