曜日別特売

Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム

Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Custom ウェーディングネット・カスタム - GoldenMean(ゴールデンミーン)

フレーム形状:ランディング時の魚をすくう動作に素直に追随する新形状フレームを採用。
スライド伸縮シャフト&EVAグリップ:グリップ上部のストッパーを開閉する事により簡単にシャフトを伸縮できるスライド伸縮シャフト(丸型に比べて強度が高い八角アルミパイプ)を採用。グリップ部には握りやすく手にフィットする形状のEVAグリップを採用。
オリジナル強化アルミステイ:オリジナル強化アルミステイ採用で、ベスト背面Dカンやベスト側面にストレス無く取り付ける事が可能です。
接合部六角穴付きボルト:接合部に「mm六角穴付きボルト」を採用。高い締付け力によりグリップと枠のゆるみ・ズレを防ぎます。 カラビナ付きロングスパイラルロープ:ランディングや移動時のネット落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。ランディング時の取り回しが良いロングスパイラルロープを採用。
オリジナルネット:視認性を高めたオリジナルカラーのナイロン製オリジナルピッチネットを採用。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。

用途魚をすくいやすい「新形状フレーム」+「スライド伸縮シャフト」採用。「GM・ウェーディングネットカスタム」は従来のウェーディングネットを更に進化させたカスタムセットです。掛けた魚をより確実にランディングするためにフレーム形状を新たに再設計。「グリップ形状」「スライド伸縮シャフト」「カラビナ付きロングスパイラルロープ」等、各パーツもスペックアップ。より確実、よりスムーズなランディングの為にカスタマイズされた新たなランディングネット「GM・ウェーディングネットカスタム」。材質(ネット)ナイロン製オリジナルピッチネット(深さ550mm)シャフト長さ(mm)250~420(伸縮機能付き)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:570×480自重(g)307内容量1本
注意
※専用スペアネット有(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052865ガンメタ
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052874ブルー
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする