Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル

Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル - GoldenMean(ゴールデンミーン)

ネット:0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、「針」「糸」の絡みを軽減します。
フレーム:取り回しが良く、扱いやすい楕円形状の軽量・強化アルミフレームを採用。大きすぎない程よいサイズに設計しました。(深さ0mm)
ジョイント:ジョイント部に回転ストッパー式シャフトスライド収納機能を搭載。ネットの持ち運び時や保管時の煩わしさを軽減します。
シャフト:シャフトには軽量・丸型強化アルミ(Φ.)を採用。
グリップ:EVAロンググリップを採用。エンド側には水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。
グリップエンド:変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバー製ラウンド形状を採用しました。

用途「オーバル型」軽量・強化アルミフレーム採用、ビックフィッシュ対応マルチランディングネット。「GM・オーシャンネットオーバル」は、ビックフィッシュ対応のオーシャンネットシリーズ中、誰が使用しても扱いやすいオーバル型(楕円形状)フレーム採用のマルチランディングネットです。大きすぎない程よいサイズ設計により取り回しが良く、魚をより確実にランディングに持ち込むことができます。寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:550×460自重(g)670シャフト長さ(mm)1000材質(ネット)組糸ラバーコートネット(深さ650mm)内容量1本
注意
※専用スペアネット有(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052908レッド
8,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052899ブルー
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする